Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1285 Herst.-Nr.: 550.1285 EAN/GTIN: 4042146377840 |
| |
|
| | |
| - zur schnellen und präzisen Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit, des Frostschutzgehaltes und AdBlue®-Zusätzen
- auch anwendbar für Kühl- und Scheibenwasser
- einstellbares Okular mit Gummi-Augenauflage
- mit automatischer Temperatur-Kompensation (ATC)
- auch bei Umgebungstemperaturen von unter 10°C einsetzbar
- Messwertkorrekturfunktion mittels Bi-Metall
- hochwertige Ausführung aus Aluminium
- gute Ablesbarkeit durch scharfe Trennlinien
- Nachkalibrierung möglich
- inklusive Kalibrierschraubendreher und Pipette
- im praktischem Kunststoff-Etui
*Bei AdBlue® handelt es sich um eine eingetragene Marke des VDA Verband der Automobilindustrie e.V. Weitere Informationen: | | für AdBlue®-Zusätze: | Harnstoffgehalt (Messbereich 5% - 40%) | Anwendungsbereich allgemein: | für Frostschutzmittel und Batteriesäure | Batteriesäure: | Säuredichte (Messbereich 1,1 bis 1,4 kg/l) | Durchmesser D: | 40 mm | Gewicht [g]: | 480 g | Glasfläche mm: | 40 x 13 mm | Herstellernummer: | 550.1285 | Kühlwasser Ethylene: | Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C) | Kühlwasser Propylene: | Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C) | Gesamtlänge L in mm: | 160 mm | Material1: | Aluminium | Scheibenwaschwasser: | Frostschutz (Messbereich -10° bis -40° C) | Teile im Satz: | 4 -tlg. | Verpackung: | Kunststoffetui | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/sjtrP9JC9Co |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 41,52* | € 51,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,83* | € 59,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,62* | € 60,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,52* | € 63,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,63* | € 70,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|