Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1285
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1285
EAN/GTIN:
     4042146377840
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
  • zur schnellen und präzisen Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit, des Frostschutzgehaltes und AdBlue®-Zusätzen
  • auch anwendbar für Kühl- und Scheibenwasser
  • einstellbares Okular mit Gummi-Augenauflage
  • mit automatischer Temperatur-Kompensation (ATC)
  • auch bei Umgebungstemperaturen von unter 10°C einsetzbar
  • Messwertkorrekturfunktion mittels Bi-Metall
  • hochwertige Ausführung aus Aluminium
  • gute Ablesbarkeit durch scharfe Trennlinien
  • Nachkalibrierung möglich
  • inklusive Kalibrierschraubendreher und Pipette
  • im praktischem Kunststoff-Etui

*Bei AdBlue® handelt es sich um eine eingetragene Marke des VDA Verband der Automobilindustrie e.V.
Weitere Informationen:
für AdBlue®-Zusätze:
Harnstoffgehalt (Messbereich 5% - 40%)
Anwendungsbereich allgemein:
für Frostschutzmittel und Batteriesäure
Batteriesäure:
Säuredichte (Messbereich 1,1 bis 1,4 kg/l)
Durchmesser D:
40 mm
Gewicht [g]:
480 g
Glasfläche mm:
40 x 13 mm
Herstellernummer:
550.1285
Kühlwasser Ethylene:
Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C)
Kühlwasser Propylene:
Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C)
Gesamtlänge L in mm:
160 mm
Material1:
Aluminium
Scheibenwaschwasser:
Frostschutz (Messbereich -10° bis -40° C)
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffetui
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/sjtrP9JC9Co
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.