Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1071 Herst.-Nr.: 550.1071 EAN/GTIN: 4042146327296 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen
- mit 2-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Form: | gerade | Gewicht [g]: | 91 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 550.1071 | Länge mm: | 215 mm | Variantenartikel: | 550.1071 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,18* | € 6,06* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,82* | € 6,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,87* | € 7,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,89* | € 7,09* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,45* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|