Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenwerkzeug, 135°gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-550.1049
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1049
EAN/GTIN:
     4042146150870
Suchbegriffe:
Hakenwerkzeug
ks tools hakenwerkzeug
  • ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
135° gebogen
Gewicht [g]:
27 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
550.1049
Klingenlänge in mm:
60.0 mm
Länge mm:
140 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Autoglas > Austrennwerkzeuge - Nicht Geklebte Autoscheiben
... > Handwerkzeuge > Meissel > Dichtring-Demontagewerkzeug
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Klimatechnik > Dichtring-Hakenwerkzeuge
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Rad- / Reifenmontage > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Zylinderkopf / Motorblock > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Klimatechnik > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Autoglas > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Zylinderkopf / Motorblock > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Turbolader > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Klimatechnik > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Autoglas > Einzelteile
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Einzelteile
... > Handwerkzeuge > Feinmechanik > Hakenwerkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Rad- / Reifenmontage > Reifendruck-Sensor-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
340
1
€ 19,90*
ab € 2,34*
€ 3,39*
12 Tage
340
1
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,89*
9 Tage
340
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 3,96*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,63*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.