Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1046 Herst.-Nr.: 550.1046 EAN/GTIN: 4042146150849 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen
- mit 2-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Form: | gerade | Gewicht [g]: | 27 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 550.1046 | Klingenlänge in mm: | 60.0 mm | Länge mm: | 140 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,33* | € 3,39* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,88* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,71* | € 3,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,73* | € 3,96* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,03* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|