Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1041 Herst.-Nr.: 550.1041 EAN/GTIN: 4042146150825 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Form: | 90° kurz, 180° gebogen | Gewicht [g]: | 11 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 550.1041 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Zubehör: | mit Doppelklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 2,33* | € 3,39* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,89* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,69* | € 3,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,04* | € 4,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,45* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|