Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-517.1630 Herst.-Nr.: 517.1630 EAN/GTIN: 4042146180198 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 70° gekröpft
- Ring 10° angewinkelt
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 17.5 mm | Kopfhöhe (A2): | 12.5 mm | Außenmaß B1: | 45 mm | Außenmaß B2: | 64 mm | Gewicht [g]: | 680 g | Herstellernummer: | 517.1630 | Gesamtlänge L in mm: | 410.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 30 mm | Norm: | DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 | Profil1: | 12-Kant | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt | Variantenartikel: | 517.1606 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 13,39* | € 18,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,35* | € 21,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,46* | € 21,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,06* | € 22,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,82* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|