Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-517.0636 Herst.-Nr.: 517.0636 EAN/GTIN: 4042146170373 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 19.5 mm | Kopfhöhe (A2): | 11.0 mm | Außenmaß B1: | 51.5 mm | Außenmaß B2: | 77.0 mm | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 690 g | Herstellernummer: | 517.0636 | Gesamtlänge L in mm: | 380.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 36 mm | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 517.0606 | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/Ovw9ZEjsD1w |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 29,51* | € 39,21* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,99* | € 44,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,09* | € 44,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,35* | € 48,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,32* | € 50,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|