Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Fettpresse mit flexiblem Schlauch und Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.3900
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3900
EAN/GTIN:
     4042146035894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Kartuschenpresse
Druckluft-Auspresspistole
Druckluft-Kartuschenpistole
pneumatische Kartuschenpistole
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • für Einhandbedienung mit ausbalanciertem ergonomischen Design
  • für Kartuschen und Eimerware bzw. auch für loses Fett
  • inklusive flexiblem Schlauch und Düse
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • Fettförderung: Je ein Hub pro Abzugsbetätigung
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Breite B:
165.0 mm
Betriebsdruck in bar:
6,3 bar (90 psi)
Fördermenge pro Hub cm³:
1.3 cm³
Füllinhalt:
400 g
Gewicht [g]:
1500 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3900
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Luftverbrauch in l/min:
170 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.1 m/s²
Norm:
DIN EN ISO 20643
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,70 m/s²
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1678
€ 19,90*
ab € 36,56*
€ 48,70*
€ 4,00*
ab € 45,39*
€ 54,28*
€ 4,90*
ab € 40,77*
€ 55,74*
10 Tage
1678
€ 4,95*
ab € 42,08*
€ 56,01*
7 Tage
1678
€ 5,99*
ab € 43,01*
€ 58,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R021P
ab € 0,84*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R016P
ab € 0,84*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R010P
ab € 0,43*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R005P
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R008P
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R006P
ab € 1,43*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R007P
ab € 6,89*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R001P
ab € 1,37*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R018P
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R012P
ab € 1,37*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R002P
ab € 10,55*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R015P
ab € 12,89*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R014P
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R003P
ab € 4,86*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R004P
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.