Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Fettpresse mit flexiblem Schlauch und Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3900
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3900
EAN/GTIN:
     4042146035894
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Kartuschenpresse
Druckluft-Auspresspistole
Druckluft-Kartuschenpistole
pneumatische Kartuschenpistole
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • für Einhandbedienung mit ausbalanciertem ergonomischen Design
  • für Kartuschen und Eimerware bzw. auch für loses Fett
  • inklusive flexiblem Schlauch und Düse
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • Fettförderung: Je ein Hub pro Abzugsbetätigung
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Breite B:
165.0 mm
Betriebsdruck in bar:
6,3 bar (90 psi)
Fördermenge pro Hub cm³:
1.3 cm³
Füllinhalt:
400 g
Gewicht [g]:
1500 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3900
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Luftverbrauch in l/min:
170 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.1 m/s²
Norm:
DIN EN ISO 20643
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,70 m/s²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R021P
ab € 0,84*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R016P
ab € 0,84*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R010P
ab € 0,43*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R005P
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R008P
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R006P
ab € 1,42*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R007P
ab € 6,90*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R001P
ab € 1,37*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R018P
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R012P
ab € 1,37*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R002P
ab € 10,58*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R015P
ab € 12,82*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R014P
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R003P
ab € 4,85*
Sonstiges
KS Tools
515.3900-R004P
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.