Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eMONSTER 1/4" Akku-Bit-Stabschrauber-Satz, 27-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Funktionsgraphik
Artikel-Nr.:
     1551-515.3600
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3600
EAN/GTIN:
     4042146877579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabschrauber
Akkustabschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • geringes Gewicht
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • USB - C Ladeanschluss an der Unterseite
  • mit Ladeanzeige
  • mit LED-Arbeitslicht
  • mit 3-Gang-Drehmomenteinstellung
  • umfangreiches Bitsortiment enthalten
  • in praktischer Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
1,5 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
3,6 V
Antrieb:
1/4"
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehmoment max.:
6 Nm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht Batterie:
0.039 kg
Gewicht [g]:
620 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Herstellernummer:
515.3600
Ladezeit:
3-4 Std.
Leerlaufstrom:
300 min -1
Elektrische Spannung:
3,6 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Schalldruckpegel (dbA):
69.71 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
58.71 dB(A)
Spannung Batterie/Akku:
3,6 V
Spannung Stecker:
5 V
Teile im Satz:
27 -tlg.
Vibrationsbeschleunigung:
0,408 m/s²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1668
€ 19,90*
ab € 22,66*
€ 31,55*
8 Tage
1671
€ 5,99*
ab € 26,38*
€ 35,95*
1 Tag
423
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 47,80*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2255
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2396
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2207
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2210
ab € 0,45*
Sonstiges
KS Tools
911.2397
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2225
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.3303
ab € 0,57*
Sonstiges
KS Tools
911.2237
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.