Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hochleistungs-Schleifer, 22.000 U/min 10,8V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.3545
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3545
EAN/GTIN:
     4042146335949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • ideal für Hartmetall-, Korund- und Wolframkarbit-Frässtifte
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
1
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
50.0 mm
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie/Akku:
515.3592
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Drehzahl:
22000 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.126 kg
Gewicht [g]:
2100 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 05 (51 - 150g)
Höhe H:
180.0 mm
Herstellernummer:
515.3545
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Leerlaufstrom:
3 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Material1:
Kunststoffgehäuse
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Batterie/Akku:
10,8 V
Spannfutterbereich:
3 mm mm
Spannung Stecker:
230 V
Variantenartikel:
515.3545
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
95
€ 4,90*
ab € 181,77*
€ 200,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,20*
€ 228,59*
6 Tage
95
Frei Haus
ab € 209,68*
€ 231,65*
Frei Haus
ab € 213,70*
€ 240,17*
€ 3,50*
ab € 230,19*
€ 252,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R010P
ab € 1,08*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R011P
ab € 0,122*
Sonstiges
KS Tools
515.3544
ab € 63,37*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R007P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R008P
ab € 32,60*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,43*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R013P
ab € 17,38*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R003P
ab € 4,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R010P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R012P
ab € 41,05*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R002P
ab € 5,74*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R005P
ab € 25,09*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R001P
ab € 7,13*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R007P
ab € 9,86*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R006P
ab € 0,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.