Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1907 Herst.-Nr.: 515.1907 EAN/GTIN: 4042146035726 |
| | |
|
| | |
| - mit stufenlos ausziehbarer Düse
- Teleskopblasrohr in Länge und Winkel verstellbar 90 - 190 mm / 360°
- ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
- ergonomischer Handgriff
- regulierbare Luftmenge
- mit Aufhängefunktion
- direkt an Luftkupplung anschließbar
- leicht bedienbar
- rutschsicherer Griff
- inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 1/4"PT | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Betriebsdruck in bar: | max. 6,3 bar (90 psi) | Gewicht [g]: | 200 g | Herstellernummer: | 515.1907 | Teillänge L2 in mm: | 120.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 90.0 mm | Teillänge L4 in mm: | 195.0 mm | Luftverbrauch in l/min: | 230 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 14,39* | € 20,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,65* | € 23,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,79* | € 23,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,67* | € 23,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,00* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|