Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-500.8100 Herst.-Nr.: 500.8100 EAN/GTIN: 4042146280171 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet für die Karosserie-Instandsetzung, im Lackierbereich oder zum Ablegen von Scheiben beim Entfernen bzw. Aufbringen von Klebematerial etc.
- Ablagerohre mit rutschfestem, ummanteltem Polster bieten optimalen Halt und sichern vor Kratzern
- das Multitalent - universaler Einsatz, da Breite und Höhe stufenlos justier- und arretierbar sind
- nahezu für alle Scheibengrößen
- auch als Werkbank oder zum Befördern von Teilen nutzbar
- nach Benutzung platzsparend zusammenschiebbar
- mit 4 stabilen Lenkrollen mit Feststellbremse
- einfache Handhabung
- belastbar bis 100 kg
- robuste Konstruktion aus Vierkantrohr
Weitere Informationen: | | Anzahl Lenkrollen: | 4 | Art der Bereifung: | Kunststoff | Farbe: | rot | Funktions-Attribut 1: | Teleskop | Gewicht [g]: | 23500 g | Herstellernummer: | 500.8100 | max. Höhe mm: | 1320 mm | min. Höhe mm: | 845 mm | Länge mm: | 860 mm | Material1: | Stahlrohr | max. Breite mm: | 1380 mm | min. Breite mm: | 257 mm | Radfeststeller: | ja | Tragkraft in kg: | 100 kg | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/Fh2AEXMbaFI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Werkstatteinrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 130,49* | € 158,51* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,76* | € 176,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,26* | € 181,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 152,58* | € 184,54* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,99* | € 209,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|