Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszangen-Satz mit Ratschenfunktion, 20-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-500.1350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1350
EAN/GTIN:
     4042146074985
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • für Innen- und Außensicherungsringe
  • mit Gummigriff
  • auswechselbare Spitzen
  • durch Umstecken 8 verschiedene Zangen zur Auswahl
  • inklusive Montage und Demontagehelfer
  • Chrom Vanadium

Innensicherungsringe: 60,0 mm - 100,0 mm
Außensicherungsringe: 40,0 mm - 85,0 mm
Weitere Informationen:
Ø Ring in mm außen:
40 - 85 mm
Ø Ring in mm innen:
60 - 100 mm
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Funktions-Attribut 2:
wechselbare Spitzen
Gewicht [g]:
1800 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1350
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
20 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
696
€ 19,90*
ab € 27,54*
€ 35,98*
6 Tage
696
€ 4,95*
ab € 31,76*
€ 41,32*
7 Tage
696
€ 5,99*
ab € 32,04*
€ 42,01*
€ 4,00*
ab € 32,47*
€ 42,01*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 55,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.1351
ab € 19,89*
Sonstiges
KS Tools
500.1361
ab € 0,91*
Sonstiges
KS Tools
500.1353
ab € 11,57*
Sonstiges
KS Tools
500.1357
ab € 11,68*
Sonstiges
KS Tools
500.1354
ab € 5,30*
Sonstiges
KS Tools
500.1358
ab € 5,30*
Sonstiges
KS Tools
500.1355
ab € 11,65*
Sonstiges
KS Tools
500.1359
ab € 11,60*
Sonstiges
KS Tools
500.1356
ab € 11,61*
Sonstiges
KS Tools
500.1360
ab € 11,61*
Sonstiges
KS Tools
500.1352
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.