Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszangen-Satz mit Ratschenfunktion, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-500.1300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1300
EAN/GTIN:
     4042146074978
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • für Innen- und Außensicherungsringe
  • mit Gummigriff
  • auswechselbare Spitzen
  • durch Umstecken 6 verschiedene Zangen zur Auswahl
  • inklusive Montage und Demontagehelfer
  • Chrom Vanadium

Innensicherungsringe: 78,0 mm - 159,0 mm
Außensicherungsringe: 89,0 mm - 159,0 mm
Weitere Informationen:
Ø Ring in mm außen:
89 - 159 mm
Ø Ring in mm innen:
78 - 159 mm
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Funktions-Attribut 2:
wechselbare Spitzen
Gewicht [g]:
1800 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1300
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
28
€ 4,90*
ab € 109,00*
€ 133,87*
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 125,65*
€ 154,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 156,39*
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 162,10*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,98*
€ 163,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.1301
ab € 44,85*
Sonstiges
KS Tools
500.1309
ab € 0,5875*
Sonstiges
KS Tools
500.1303
ab € 6,15*
Sonstiges
KS Tools
500.1306
ab € 6,82*
Sonstiges
KS Tools
500.1304
ab € 6,61*
Sonstiges
KS Tools
500.1307
ab € 6,60*
Sonstiges
KS Tools
500.1305
ab € 6,59*
Sonstiges
KS Tools
500.1308
ab € 6,60*
Sonstiges
KS Tools
500.1302
ab € 44,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.