Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlager-Sicherungszange, abgewinkelt, 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-500.1038
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1038
EAN/GTIN:
     4042146231289
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • stabile Präzisionsspitzen
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • 45° abgewinkelte Ausführung
  • mit tauchisoliertem Griff
  • zur Montage und Demontage von Radlager-Sicherungsringen
  • einsetzbar an Vorder- und Hinterachse
  • für alle gängigen Radlager-Sicherungsringe
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
J22
Anwendungsbereich allgemein:
für Innen-Sicherungsringe
Durchmesser D1:
23.0 mm
Durchmesser D2:
2.3 mm
Form:
45° gewinkelt
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.1038
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
19-60 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
240.0 mm
Teillänge L2 in mm:
32.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 5256
Spitzenbreite S in mm:
2.5 mm
Kopfhöhe (A):
22.0 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungsringzange 19-60mm, seegering zange, seegering zange 45°, Greifer, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
100
€ 19,90*
ab € 18,87*
€ 26,18*
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,53*
€ 4,00*
ab € 22,72*
€ 30,59*
8 Tage
100
€ 5,99*
ab € 26,38*
€ 35,13*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 43,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.