Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Zubehör Wälzlagertechnik
>
Nutmutter
>
Hakenschlüssel
>
Zapfenschlüssel
>
Artikel
Nutmuttern-Schlüssel-Satz mit 3 Führungsrohren für Mercedes, Ø 63 mm, 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-460.5620
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
460.5620
EAN/GTIN:
4042146784785
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
inklusive Führungsrohren mit Gewinde
hohe Passgenauigkeit
besonders robuste Ausführung
ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete:
Mercedes
Hypoid-Hinterachsen HL2/2, HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
2490 g
Herstellernummer:
460.5620
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Achsmutternwerkzeuge Mercedes- Benz
Weitere Suchbegriffe:
Stromadapter
,
Zapfenschlüssel
,
netzadapter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
4 Tage
32
€ 4,90*
ab € 149,86*
€ 177,24*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 200,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 172,92*
€ 201,08*
Lager 260
6 Tage
32
Frei Haus
ab € 172,92*
€ 201,55*
Lager 1955
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 173,49*
€ 204,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Führungsrohr mit Anschlussgewinde, M36 x 1,5 mm, Ø 36 mm
KS Tools
460.5372
ab € 35,42*
Sonstiges
Führungsrohr mit Anschlussgewinde, M36 x 1,5 mm, Ø 40,5 mm
KS Tools
460.5373
ab € 38,56*
Sonstiges
Führungsrohr mit Anschlussgewinde, M36 x 1,5 mm, Ø 43 mm
KS Tools
460.5375
ab € 44,37*
Sonstiges
Grundkörper, Ø 63 mm
KS Tools
460.5371
ab € 83,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen