Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für Mercedes und MAN, Ø 77/84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.5345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5345
EAN/GTIN:
     4042146784709
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: MAN VW2-VW4-VW6.1-6.8
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
84 mm
Anwendungsbereich:
MAN
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Gewicht [g]:
1700 g
Höhe H:
100 mm
Herstellernummer:
460.5345
Innen-Durchmesser in mm:
77 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite in mm:
10 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 87,11*
€ 106,67*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 121,96*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 100,93*
€ 123,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,94*
€ 126,44*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 145,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.