Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrohr mit Anschlussgewinde, M36 x 1,5 mm, Ø 36,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.5341
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5341
EAN/GTIN:
     4042146789339
Weitere Informationen:
Führungsrohr Ø mm:
36,5
Gewinde:
M36 x 1,5
Gewicht [g]:
330 g
Herstellernummer:
460.5341
Länge mm:
105 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 30,51*
€ 39,91*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 35,18*
€ 45,93*
€ 4,00*
ab € 36,45*
€ 49,24*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 42,43*
€ 55,77*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,13*
€ 56,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.