Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.5310 Herst.-Nr.: 460.5310 EAN/GTIN: 4042146783672 |
| |
|
| | |
| - für Harnstofflösungen
- Pumpenkörper aus Spezialkunststoff
- flexibler Förderschlauch
- für 200 und 220 Liter Fässer einsetzbar
- zum Befüllen von Messbechern, Maßgefäßen, Kanistern etc.
Weitere Informationen: | | Fassverschraubung: | G2" a | Fördermenge pro Hub cm³: | 500 cm³ | Fördermenge l/min: | 20 l/min | Gewicht [g]: | 1315 g | Herstellernummer: | 460.5310 | Länge Saugrohr mm: | 980-1200 mm | Material1: | Spezial-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 70,08* | € 89,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,69* | € 102,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,78* | € 108,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,78* | € 123,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,12* | € 124,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|