Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.4675 Herst.-Nr.: 460.4675 EAN/GTIN: 4042146759851 |
|
|
| | |
| - zur Montage und Demontage von Fettkappen an BPW-Achsen
- flach-ovale Form
- massive Ausführung
- mit Schlagkante
- für besonders schwere Montagen
- manuelle Betätigung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BPW | Betriebsart: | manuell (Handbetätigung) | Form: | flach oval | Gewicht [g]: | 1163 g | Herstellernummer: | 460.4675 | Länge mm: | 233 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Schlüsselweite in mm: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 57,26* | € 72,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,77* | € 82,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,13* | € 83,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,29* | € 83,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,82* | € 98,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|