Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radkapsel-Schlagschlüssel für BPW, 233 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4675
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4675
EAN/GTIN:
     4042146759851
  • zur Montage und Demontage von Fettkappen an BPW-Achsen
  • flach-ovale Form
  • massive Ausführung
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • manuelle Betätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Betriebsart:
manuell (Handbetätigung)
Form:
flach oval
Gewicht [g]:
1163 g
Herstellernummer:
460.4675
Länge mm:
233 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
95 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.