Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für Fuso Hinterachse, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.4385
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4385
EAN/GTIN:
     4042146758564
  • Drehstiftantrieb
  • 8-kant
  • extra lange Ausführung
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
142 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
8550 g
Herstellernummer:
460.4385
Höhe in mm:
360 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
8-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
120 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
Frei Haus
ab € 246,09*
€ 288,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,00*
€ 317,82*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 285,16*
€ 329,37*
Frei Haus
ab € 288,88*
€ 334,51*
8 Tage
3
€ 5,99*
ab € 287,57*
€ 334,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.