Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für Fuso Hinterachse, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4385
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4385
EAN/GTIN:
     4042146758564
  • Drehstiftantrieb
  • 8-kant
  • extra lange Ausführung
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
142 mm
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
8550 g
Herstellernummer:
460.4385
Höhe in mm:
360 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
8-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
120 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.