Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.4320 Herst.-Nr.: 460.4320 EAN/GTIN: 4042146758465 |
|
|
| | |
| - ideal geeignet für die Montage und Demontage von Injektor-Hülsen
- robuste Ausführung
- Zylinderkopf dient als Gegenlager
- Verkanten der Injektor-Hülse wird vermieden
- kurze Ausführung für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Hino (JO8C und JO8E) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Hino | Form: | kurz | Gewicht [g]: | 2584 g | Herstellernummer: | 460.4320 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Teile im Satz: | 3 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,71* | € 384,87* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,28* | € 423,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,95* | € 440,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,79* | € 452,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,95* | € 510,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|