Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektor-Hülsen-Auszieher-Satz für Hino, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4320
EAN/GTIN:
     4042146758465
  • ideal geeignet für die Montage und Demontage von Injektor-Hülsen
  • robuste Ausführung
  • Zylinderkopf dient als Gegenlager
  • Verkanten der Injektor-Hülse wird vermieden
  • kurze Ausführung für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Hino (JO8C und JO8E)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hino
Form:
kurz
Gewicht [g]:
2584 g
Herstellernummer:
460.4320
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,77*
€ 447,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,58*
€ 421,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.4322
ab € 124,13*
Sonstiges
KS Tools
460.4323
ab € 145,92*
Sonstiges
KS Tools
460.4321
ab € 81,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.