Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.4170 Herst.-Nr.: 460.4170 EAN/GTIN: 4042146714065 |
| |
|
| | |
| - Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- 12-kant
- weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
- besonders robuste Ausführung
- ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
- Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Iveco | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser in mm: | 83,0 mm | Gewicht [g]: | 2100 g | Höhe H: | 58 mm | Herstellernummer: | 460.4170 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Profil1: | 12-Kant | Schlüsselgrösse SW in mm: | 85,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 75,51* | € 94,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,38* | € 108,30* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,97* | € 110,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,74* | € 110,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,88* | € 113,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|