Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel für Iveco, 12-kant, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4170
EAN/GTIN:
     4042146714065
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 12-kant
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Iveco
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser in mm:
83,0 mm
Gewicht [g]:
2100 g
Höhe H:
58 mm
Herstellernummer:
460.4170
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
12-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
85,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.