Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für Iveco, 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.4165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4165
EAN/GTIN:
     4042146714058
  • mit Antriebssechskant 36 mm
  • 12-kant
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Achsmutter Iveco Eurotech-Cursor
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Iveco
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Durchmesser in mm:
128,0 mm
Gewicht [g]:
2870 g
Höhe H:
116.0 mm
Herstellernummer:
460.4165
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
12-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
105,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
32
€ 4,90*
ab € 121,47*
€ 148,70*
6 Tage
32
Frei Haus
ab € 140,08*
€ 170,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 171,31*
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 172,88*
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 141,16*
€ 172,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.