Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für Iveco, 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4165
EAN/GTIN:
     4042146714058
  • mit Antriebssechskant 36 mm
  • 12-kant
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Achsmutter Iveco Eurotech-Cursor
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Iveco
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Durchmesser in mm:
128,0 mm
Gewicht [g]:
2870 g
Höhe H:
116.0 mm
Herstellernummer:
460.4165
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
12-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
105,0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.