Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS-Sensorring Montagehilfe für Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.3965
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3965
EAN/GTIN:
     4042146754801
  • ideal geeignet zur Montage des ABS-Sensorrings
  • geeignet für Handbetrieb
  • fixiert den ABS-Sensorring und dieser kann dann problemlos angesetzt werden
  • danach kann die Montagehilfe wieder entfernt werden
  • ohne dieses Werkzeug kann es zu einer ABS-Fehleranzeige kommen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo FM
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser D1:
94 mm
Durchmesser D2:
175 mm
Gewicht [g]:
3450 g
Höhe H:
130.0 mm
Herstellernummer:
460.3965
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 4,90*
ab € 109,96*
€ 135,60*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 126,15*
€ 156,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,50*
€ 158,15*
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 163,34*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,84*
€ 182,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.