Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS-Sensorring Montagehilfe für Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3965
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3965
EAN/GTIN:
     4042146754801
  • ideal geeignet zur Montage des ABS-Sensorrings
  • geeignet für Handbetrieb
  • fixiert den ABS-Sensorring und dieser kann dann problemlos angesetzt werden
  • danach kann die Montagehilfe wieder entfernt werden
  • ohne dieses Werkzeug kann es zu einer ABS-Fehleranzeige kommen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo FM
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser D1:
94 mm
Durchmesser D2:
175 mm
Gewicht [g]:
3450 g
Höhe H:
130.0 mm
Herstellernummer:
460.3965
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.