Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für DAF, Innenzapfen Ø 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.3730
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3730
EAN/GTIN:
     4042146754566
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • Spezialprofil mit 6 innenliegenden Zapfen
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: DAF LF45 Hinterachse
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
109 mm
Anwendungsbereich:
DAF
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
2358 g
Höhe H:
87,0 mm
Herstellernummer:
460.3730
Innen-Durchmesser D2 in mm:
98 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Spezial
Tiefe T in mm:
20 mm
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite B in mm:
10.5 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
86.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Zapfenschlüssel, netzadapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
23
€ 4,90*
ab € 87,30*
€ 106,95*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 122,05*
Frei Haus
ab € 102,34*
€ 123,97*
8 Tage
23
€ 5,99*
ab € 101,17*
€ 123,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 126,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.