Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für Scania, Innenzapfen Ø 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.1745
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1745
EAN/GTIN:
     4042146717967
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • Spezialprofil mit 4 innenliegenden Zapfen
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Scania Nutmutter 1338267
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
87.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
1476 g
Höhe H:
145.0 mm
Herstellernummer:
460.1745
Innen-Durchmesser D2 in mm:
76.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Zapfenanzahl:
4
Zapfenbreite B in mm:
6.5 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
70.0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 4,90*
ab € 110,84*
€ 133,52*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,06*
€ 153,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 154,84*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 128,60*
€ 155,66*
Frei Haus
ab € 130,33*
€ 159,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.