Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel für Scania mit 4 Zapfen, Innenzapfen Ø 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.1730
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1730
EAN/GTIN:
     4042146719138
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • Spezialprofil mit 4 innenliegenden Zapfen
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Scania (340) Hauptgetriebewelle
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
80.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
1840 g
Höhe H:
65 mm
Herstellernummer:
460.1730
Innen-Durchmesser D2 in mm:
72.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Spezial
Zapfenanzahl:
4
Zapfenbreite B in mm:
7.0 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
72.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Zapfenschlüssel, netzadapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
12
€ 4,90*
ab € 78,13*
€ 95,85*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 109,90*
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 111,64*
7 Tage
12
€ 5,99*
ab € 90,72*
€ 111,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,95*
€ 114,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.