Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz für Silentlager-Schlitzbuchsen, 19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-460.1705
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1705
EAN/GTIN:
     4042146642344
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
  • zum Ein- und Ausbau der Lager-Buchsen im Bereich der Federaufhängung an LKW
  • mit Hilfe des Spannblocks und der passenden Halbschalen lassen sich die geschlitzten Buchsen problemlos vorspannen und somit auf das Einbaumaß bringen
  • inklusive 12 t Hydraulikzylinder insbesondere beim Ausbau von festsitzenden Buchsen
  • der Hydraulikzylinder ist universal einsetzbar
  • Lieferung erfolgt ohne Hydraulikpumpe
  • Optional: Handpumpe 640.0010
  • Optional: Luft-Hydraulik-Pumpe 640.0020
  • Optional: Elektrische Hydraulik-Pumpe 640.0030
  • besonders buchsenschonende Einbauweise durch parallel arbeitende Spannelemente
  • Funktion der Lager-Buchse bleibt erhalten
  • einfache Handhabung und kurze Montagezeiten
  • gefahrloses Arbeiten
  • geeignet für den Buchsen-Wechsel direkt am Fahrzeug

Anwendung:
Ø 51 mm - Volvo FM12
Ø 60 mm - DB / Renault (430/450/460)
Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460) Vorderachsen-Feder ROR, SAF
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
14900 g
Herstellernummer:
460.1705
Teile im Satz:
19 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
Frei Haus
ab € 1.013,03*
€ 1.093,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,37*
€ 1.197,48*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.162,17*
€ 1.256,13*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.176,04*
€ 1.276,06*
Frei Haus
ab € 1.195,55*
€ 1.324,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,45*
€ 1.301,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,71*
€ 1.288,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,16*
€ 1.244,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,99*
€ 1.219,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,03*
€ 1.205,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.1707
ab € 76,73*
Sonstiges
KS Tools
460.1713
ab € 18,17*
Sonstiges
KS Tools
460.1712
ab € 20,79*
Sonstiges
KS Tools
460.1711
ab € 21,15*
Sonstiges
KS Tools
460.1718
ab € 29,00*
Sonstiges
KS Tools
460.1719
ab € 29,24*
Sonstiges
KS Tools
460.1721
ab € 34,17*
Sonstiges
KS Tools
460.1717
ab € 55,94*
Sonstiges
KS Tools
460.1716
ab € 54,82*
Sonstiges
KS Tools
460.1715
ab € 53,84*
Sonstiges
KS Tools
460.1706
ab € 518,24*
Sonstiges
KS Tools
460.1714
ab € 183,00*
Sonstiges
KS Tools
460.1726
ab € 13,93*
Sonstiges
KS Tools
460.1725
ab € 20,10*
Sonstiges
KS Tools
460.1709
ab € 22,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.