Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für Scania, Innenzapfen Ø 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     1551-460.1350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1350
EAN/GTIN:
     4042146718100
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • zum Lösen und Anziehen der Nutmutter an der Getriebeeingangswelle
  • Antriebsvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • massive Ausführung
  • drehmomentgenauer Anzug
  • Spezialprofil mit 4 innenliegenden Zapfen
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
80.0 mm
Anwendungsbereich:
Scania
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
1900 g
Höhe H:
76.0 mm
Herstellernummer:
460.1350
Innen-Durchmesser in mm:
80.5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Spezial
Zapfenanzahl:
4
Zapfenbreite in mm:
6.5 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
72.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Zapfenschlüssel, netzadapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
12
€ 4,90*
ab € 103,94*
€ 125,73*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 144,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 145,95*
Frei Haus
ab € 122,61*
€ 149,19*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,23*
€ 151,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.