Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für DAF, Innenzapfen Ø 66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Variante LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.1085
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1085
EAN/GTIN:
     4042146719046
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • Spezialprofil mit 6 innenliegenden Zapfen
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: DAF CF85 Getriebe (EURO 4 und EURO 5)
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
91.0 mm
Anwendungsbereich:
DAF
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
1100 g
Höhe H:
55.0 mm
Herstellernummer:
460.1085
Innen-Durchmesser D2 in mm:
74.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Spezial
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite B in mm:
6.7 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
66.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Zapfenschlüssel, netzadapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
€ 19,90*
ab € 61,40*
€ 77,52*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 87,82*
€ 4,00*
ab € 72,23*
€ 89,22*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 71,45*
€ 89,22*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,98*
€ 106,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.