Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für Mercedes, 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein LKW
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.1075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1075
EAN/GTIN:
     4042146661758
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
110.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Gewicht [g]:
2620 g
Höhe H:
82,0 mm
Herstellernummer:
460.1075
Innen-Durchmesser D2 in mm:
96.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite B in mm:
11.0 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
86.0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 4,90*
ab € 124,12*
€ 148,61*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 169,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 171,10*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 144,08*
€ 172,66*
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 177,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.