Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel, 6-kant, kurz, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.0335
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0335
EAN/GTIN:
     4042146717219
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
245 mm
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
8740 g
Höhe H:
71 mm
Herstellernummer:
460.0335
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
190 mm
Tiefe T in mm:
41 mm
Variantenartikel:
460.0205
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
16
Frei Haus
ab € 294,30*
€ 329,98*
€ 4,90*
ab € 321,07*
€ 361,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,60*
€ 364,30*
Frei Haus
ab € 337,43*
€ 378,57*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 340,14*
€ 379,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,98*
€ 392,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.