Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel, 6-kant, kurz, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.0330
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0330
EAN/GTIN:
     4042146717202
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
238 mm
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
8340 g
Höhe H:
71 mm
Herstellernummer:
460.0330
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
185 mm
Tiefe T in mm:
41 mm
Variantenartikel:
460.0205
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
15
Frei Haus
ab € 283,59*
€ 319,78*
€ 4,90*
ab € 311,34*
€ 350,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,83*
€ 353,10*
Frei Haus
ab € 328,99*
€ 366,96*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 329,75*
€ 367,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.