Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel, 6-kant, kurz, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.0305
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0305
EAN/GTIN:
     4042146717158
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
210 mm
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
6740 g
Höhe H:
71 mm
Herstellernummer:
460.0305
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
160 mm
Tiefe T in mm:
41 mm
Variantenartikel:
460.0205
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/eR4kZG7GV9c
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
7
Frei Haus
ab € 221,73*
€ 253,28*
€ 4,90*
ab € 251,77*
€ 283,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,00*
€ 283,96*
€ 3,50*
ab € 256,16*
€ 288,02*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 257,23*
€ 288,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.