Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel, 6-kant, kurz, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.0265
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0265
EAN/GTIN:
     4042146717080
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
165 mm
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
4320 g
Höhe H:
71 mm
Herstellernummer:
460.0265
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
125 mm
Tiefe T in mm:
41 mm
Variantenartikel:
460.0205
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/UXj8Wx1qmp0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
15
€ 4,90*
ab € 168,07*
€ 196,58*
€ 4,90*
ab € 190,10*
€ 220,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,91*
€ 222,08*
€ 3,50*
ab € 192,78*
€ 223,94*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 193,48*
€ 224,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.