Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-455.0141 Herst.-Nr.: 455.0141 EAN/GTIN: 4042146412312 |
| |
|
| | |
| - zur Druckprüfung und Diagnose von Leckagen an Kühlsystemen
- in Verbindung einer Befüllarmatur auch geeignet zum Befüllen des Kühlsystems
- erzeugter Unterdruck hält passenden Gummi-Konus in der Kühler- bzw Ausgleichsbehälteröffnung
- einsetzbar direkt am Kühler oder Ausgleichbehälter
- fester Sitz durch Expander-Funktion
- Beschaffung teurer Einzeladapter entfällt
- nahezu für alle Fahrzeughersteller
- einfache Handhabung
- optimal einsetzbar in Verbindung mit KS-Prüfpumpe 455.0111
- robuste Ausführung aus POM (Polyoxymethylene)
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 17,0 - 37,0 mm | Funktions-Attribut 1: | glatt | Gewicht [g]: | 252 g | Höhe H: | 170 mm | Herstellernummer: | 455.0141 | Variantenartikel: | 455.0141 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 31,32* | € 40,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,09* | € 46,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,29* | € 47,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,82* | € 48,34* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,60* | € 58,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|