Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-455.0116 Herst.-Nr.: 455.0116 EAN/GTIN: 4042146416679 |
| |
|
| | |
| - zur Diagnose von Leckagen am Kühlsystemen
- mit Schnellkupplung
- Innengewinde bzw. Bajonettverschluss
- einfache Handhabung
- optimal einsetzbar in Verbindung mit KS-Prüfpumpe 455.0111
- robuste Ausführung
Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M52x3,0 | Gewicht [g]: | 114 g | Herstellernummer: | 455.0116 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 23,18* | € 31,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,64* | € 35,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,18* | € 36,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,14* | € 42,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,34* | € 43,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|