Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0371 Herst.-Nr.: 450.0371 EAN/GTIN: 4042146412381 |
| |
|
| | |
| - zur schnellen Montage und Demontage von NFZ-Rädern
- zum Fixieren der Bremstrommel
- kein Verrutschen während Montage und Demontage
- schont Radbolzen-Gewinde
- exakte Zentrierung der Felge zum Radbolzen
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungen: für Alu-Felgen an Scania Weitere Informationen: | | Felgenloch: | 26.0 Ø mm | Gewicht [g]: | 630 g | Herstellernummer: | 450.0371 | Länge mm: | 145 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Schlüsselweite in mm: | 19,0 mm | Profilgrösse: | M7/8"x11G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 57,89* | € 73,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,12* | € 83,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,68* | € 84,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,81* | € 84,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,43* | € 88,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|