Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radbolzen-Zentrierhülsen-Satz, M7/8"x11G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0371
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0371
EAN/GTIN:
     4042146412381
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • zur schnellen Montage und Demontage von NFZ-Rädern
  • zum Fixieren der Bremstrommel
  • kein Verrutschen während Montage und Demontage
  • schont Radbolzen-Gewinde
  • exakte Zentrierung der Felge zum Radbolzen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungen: für Alu-Felgen an Scania
Weitere Informationen:
Felgenloch:
26.0 Ø mm
Gewicht [g]:
630 g
Herstellernummer:
450.0371
Länge mm:
145 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
19,0 mm
Profilgrösse:
M7/8"x11G
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.