Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0251 Herst.-Nr.: 450.0251 EAN/GTIN: 4042146412664 |
| |
|
| | |
| - mit Antriebssechskant 32,0 mm
- zur fachgerechten Montage und Demontage der Hinterachsmutter
- hohe Passgenauigkeit
- robuste Ausführung
- ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
- Antriebsrohr Ø 35 mm
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Mercedes Citaro Weitere Informationen: | | Außen-Durchmesser in mm: | 139.0 mm | Anwendungsbereich: | Mercedes | Außensechskant-Antrieb in mm: | 32 mm | Gewicht [g]: | 3865 g | Höhe H: | 310.0 mm | Herstellernummer: | 450.0251 | Innen-Durchmesser in mm: | 122.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Zapfenanzahl: | 6 | Zapfenbreite in mm: | 10.4 mm | Innenzapfendurchmesser in mm: | 123.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 164,28* | € 193,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,46* | € 219,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 189,93* | € 221,40* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,37* | € 221,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 191,46* | € 225,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|