Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Radkapsel- und Achsmutternschlüssel 115x8-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0241
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0241
EAN/GTIN:
     4042146400524
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 8-kant
  • sicheres Aufnehmen der Achsmutter
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • heraus gefrästes Profil
  • robuste Ausführung
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: z.B. Volvo Achsmutter bzw. Staub/Fettkappe FM und FH Vorderachse (450Nm)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
138 mm
Gewicht [g]:
2525 g
Höhe H:
80.0 mm
Herstellernummer:
450.0241
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
8-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
115 mm
Tiefe T in mm:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
31
€ 4,90*
ab € 105,71*
€ 129,02*
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 123,01*
€ 148,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,21*
€ 150,53*
8 Tage
31
€ 5,99*
ab € 122,92*
€ 151,11*
Frei Haus
ab € 124,63*
€ 151,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.